Beli ace hard ware di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACE Registeratribut:
- Type: Round register
- Anderol Food Grade Compressoratribut:
- Pail (L): 18
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Orange Platform Hand Truckatribut:
- Type: Folding Handle Type
- DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS PlusDeskripsi:Applications- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearanceholes in masonry, stone, concrete and brick/block work
- Fox Lem PVAc Putih Refillatribut:
- Packaging: Pouch
- Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Asus MotherboardDeskripsi:-Intel Socket LGA 1700 for 13th Gen Intel Core, and 12th Gen Intel Core, Pentium Gold, and Celeron Processors-1 x PCIe 5.0 x16 Safeslot (x16) [CPU]-2 x PCIe 4.0 x16 Slots (x4) [Chipset]-1 x PCIe 3.0 x1 Slot [Chipset]
- Anderol FGCS 2 HDatribut:
- Size (g): 400
- Width (cm): 5.5
- Height (cm): 24
- Daiken Plastics Round Grillatribut:
- Applicable Pipe: LP150 (150x156mm)
- Material: ABS Resin
- Color: White
- Type: Round Grill
- Opening Area (cm): (Actual opening) 110.5; (equivalent opening) 60.2
- Daikin Oil Cooling Unitatribut:
- Cooling Capacity (kW): 2.8/3.2 (50/60Hz)
- Noise (dB): 58
- Oil Pump Discharge Rate (L/minute): 24/28.8 (50/60Hz)
- Outer Dimension (mm): 775x360x440
- ASROCK MotherboardDeskripsi:-Supports 13th Gen & 12th Gen Intel Core Processors-14+1+1 Phase Power Design, Dr.MOS for VCore+GT-4 x DDR5 DIMMs, supports up to 7200+(OC)-1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key-E for WiFi-7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio-4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3-1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Rear), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear), 6 USB 3.2 Gen1 (2 Rear, 4 Front), 8 USB 2.0 (4 Rear, 4 Front)-Realtek 2.5G LAN
- Anderol FG XL 46atribut:
- Size (L): 18
- Width (cm): 31.5
- Height (cm): 38
- Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)Deskripsi:-An oil cooler for cooling the pump drain of a hydraulic unit.
Daftar Harga ace hard ware Terbaru March 2026
| ACE Register | Rp64.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| Anderol Food Grade Compressor | Rp15.999.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| Orange Platform Hand Truck | Rp389.900 |
| DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus | Rp48.900 |
| Fox Lem PVAc Putih Refill | Rp13.900 |
| Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan) | Rp599.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Anderol%20Food%20Grade%20Compressor/g2P106160578-4.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Fox%20Lem%20PVAc%20Putih%20Refill/8qP102892314-7.jpg)
/rmP102926994-3.jpg)
/P102180730-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Anderol%20FGCS%202%20HD/cxP105214465-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Anderol%20FG%20XL%2046/beP105214410-1.jpg)
/P102626234-1.jpg)